Referenties
Sandvik Coromant:R331.32C-127R32CM
Rubix:A0442934
Fabrikant:7295463
EAN:7323221988456

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32C-127R32CM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Diameter cilinderboring | 31,75 mm |
| Type vertanding | verstelbare schijffrees voor full side & face (disc milling) |
| Maaibreedte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.749,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.117,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen