Referenties
Sandvik Coromant:R331.32C-160Q40KM
Rubix:A0442910
Fabrikant:7295417
EAN:7323221987992

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32C-160Q40KM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 10 |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
| Type vertanding | volle zijde en vlak (331.32c) |
| Maaibreedte | 17,49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.010,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2.433,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen