Referenties
Pferd Tools:HSS F 0807/6 Z3
Rubix:23081740
Fabrikant:22420036
EAN:4007220059067


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kogel |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-F 0807/6 T3
HSS burr - 6 mm shaft Ø, ball shape F, tooth system 3
Pferd frees hss hss-f 0807/6 t3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kogel |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,73 excl. BTW
/ stuk
€ 17,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen