Referenties
Metabo:635260000
Rubix:A0410338
Fabrikant:635260000
EAN:4061792244481



Technische samenvatting
| Samenstelling | bestaat uit 15 stuks frezen: 3× groeffrees ø 6 / 10 / 16 mm; 1× holkeelfrees ø 12,7 mm, r 6,35 mm; 1× fasfrees ø 32 mm, 45°; 1× v-groeffrees ø 12,7 mm, 90°; 3× afrondfrees ø 15,9 mm r 3,2 mm / ø 25,4 mm r 6,3 mm / ø 31,8 mm r 9,5 mm; 1× vlakfrees ø 12,7 mm; 1× vingerfrees ø 12,7 mm, 14°; 1× profielfrees ø 25,5 mm, r 4 mm; 1× sponningfrees ø 22,2 mm; 1× scharniergroeffrees ø 12,7 mm; 1× kantvormfrees ø 22,0 mm, r 6,3 mm |
|---|---|
| Aantal elementen | 15 |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : METABO FREZEN ASSORTIMENT SP 6MM (SET=15ST) (PK=5ST)
Bestaande uit: 3 x groeffrezen: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x rondfrees: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x afkantfrees: Ø 32 mm; 45°; 1 x V-groeffrees: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x afrondfrees: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x rechte frees: Ø 12,7 mm; 1 x vingerfrees: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x profielfrees: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x sponningfrees: Ø 22,2 mm; 1x scharniergroeffrees: Ø 12,7 mm; 1x kantpatroonfrees: Ø 22,0 mm; R6,3 mm, Geschikt voor kantenfrees FM 500-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Samenstelling | bestaat uit 15 stuks frezen: 3× groeffrees ø 6 / 10 / 16 mm; 1× holkeelfrees ø 12,7 mm, r 6,35 mm; 1× fasfrees ø 32 mm, 45°; 1× v-groeffrees ø 12,7 mm, 90°; 3× afrondfrees ø 15,9 mm r 3,2 mm / ø 25,4 mm r 6,3 mm / ø 31,8 mm r 9,5 mm; 1× vlakfrees ø 12,7 mm; 1× vingerfrees ø 12,7 mm, 14°; 1× profielfrees ø 25,5 mm, r 4 mm; 1× sponningfrees ø 22,2 mm; 1× scharniergroeffrees ø 12,7 mm; 1× kantvormfrees ø 22,0 mm, r 6,3 mm |
| Aantal elementen | 15 |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | carbide |
| Te bewerken materiaal | hout en houtachtige materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,42 excl. BTW
/ set
€ 93,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen