CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 4 - 867503 (OUD 701271)
Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:867503
Rubix:20622994
EAN:3660338214813

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 4 - 867503 (OUD 701271)
Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 11 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,88 excl. BTW
/ stuk
€ 11,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden