CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 5 - 867504 (OUD 701272)

Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:867504
Rubix:20622998
EAN:3660338214820
CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 5 - 867504 (OUD 701272)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 5 - 867504 (OUD 701272)


Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
€ 10,64 excl. BTW
/ stuk
€ 12,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden