CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 14 - 867509 (OUD 701279)

Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:867509
Rubix:20622970
EAN:3660338214875
CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 14 - 867509 (OUD 701279)
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFREES Z=4 14 - 867509 (OUD 701279)


Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 4 spaangroeven
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
€ 23,97 excl. BTW
/ stuk
€ 29,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden