Referenties
Iscar:HM90 F90A D 50-5-22
Rubix:20753496
Fabrikant:3101806

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM90 F90A D50-5-22 3101806
Iscar HM90 F90A D 50-5-22 is een 90° indexeerbare vlakfrees met snijkop Ø50 mm en externe koelmiddeltoevoer voor snel en veelzijdig frezen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter snijkop | 50 mm |
| Verbinding | a (arbor style a); machine-aansluiting (dconms) 22 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 484,00 excl. BTW
/ stuk
€ 585,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen