Referenties
Iscar:FF EWX D16-2-080-W20-04
Rubix:20755792
Fabrikant:3105615



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D16-2-080-W20-04 3105615
Iscar FF EWX eindfrees met Ø16 mm snijdiameter en doorvoerkoeling voor snelle verspaning. Dubbelzijdige wisselplaten met 6 snijkanten per plaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Z | 2 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 139 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,00 excl. BTW
/ stuk
€ 410,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen