Referenties
Iscar:MM EC200B15R000-4T12 908
Rubix:A0855233
Fabrikant:5621886

Technische samenvatting
| Type plaatje | t12 |
|---|---|
| Schakering | 0 mm (re) |
| Materiaal | volhardmetaal |
Productdetails : ISCAR MULTI-MASTER FREESKOP MM EC200B15R000-4T12 IC908
Interchangeable 4 flute solid carbide endmill heads with 30° and 45° helix and various corner radii.
ISCAR Multi-Master freeskop MM EC200B15R000-4T12 met 20 mm diameter en 4 snijkanten. TiAlN gecoat voor staal, RVS, gietijzer en hardere materialen (IC908).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type plaatje | t12 |
| Schakering | 0 mm (re) |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Insertmaat | 12 mm |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 389,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen