Referenties
Iscar:LNET 126508-TN-MM IC928
Rubix:A0511609
Fabrikant:5604625

Technische samenvatting
| Type plaatje | lnet 126508-tn-mm |
|---|---|
| Schakering | ic928 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT LNET 126508-TN-MM IC928 5604625
TANGSLOT Tangentially clamped inserts with 4 cutting edges for milling deep and long steel slots. The inserts have a chipformer that reduces the cutting forces and leaves a clean, undamaged surface.
Iscar LNET 126508-TN-MM freeswisselplaat met 4 snijranden, TiAlN-coating en grade IC928 voor het frezen van diepe en lange sleuven op staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | lnet 126508-tn-mm |
| Schakering | ic928 |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 287,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen