Referenties
Iscar:HM390 TCKT 0703PCTR IC5400
Rubix:A0508678
Fabrikant:5607771



Technische samenvatting
| Type plaatje | driehoekige freeswisselplaat hm390 (tckt/ct 0703pctr) met 3 spiraalsnijranden voor nauwkeurige 90°-schouders |
|---|---|
| Schakering | ct 0703 |
| Materiaal | volhardmetaal |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT HM390 TCKT 0703PCTR 5400 5607771
Driehoekige freeswisselplaat HM390 voor nauwkeurige 90°-schouders. 3 spiraalsnijranden, carbide insert en coating TiCN+Al2O3+TiN (IC5400).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | driehoekige freeswisselplaat hm390 (tckt/ct 0703pctr) met 3 spiraalsnijranden voor nauwkeurige 90°-schouders |
| Schakering | ct 0703 |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Insertmaat | 3,15 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 211,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen