Referenties
Iscar:5692417
Rubix:20792788

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT ADKR 1505PDR-HM IC928 5692417
HELIMILL super positive inserts, used for machining aluminum, stainless steel and high temperature alloys.
Iscar ADKR 1505PDR-HM IC928 freesplaat met TiAlN-coating. High positive insert voor staal, RVS en high-temperature alloys, rechter snijrichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,37 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,5 g |
| Schakering | tialn |
| Profiel | hm |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 15,95 mm |
| Type plaatje | adkr 1505pdr-hm |
| Draad | 0,8 mm |
| Type | ic928 |
| Snijdiameter | 9,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 294,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen