Referenties
Iscar:ADKT 150532R-HM IC28
Rubix:A0508816
Fabrikant:5600627

Technische samenvatting
| Schakering | ic28 |
|---|---|
| Profiel | adkt 1505..r/l-hm (helimill) |
| Richting | rechter |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT ADKT 150532R-HM IC28 5600627
HELIMILL inserts with 2 helical cutting edges and various corner radii for general use.
ISCAR Helimill indexeerplaat ADKT 150532R-HM IC28, rechts uitgevoerde ongecoate carbide insert met 2 spiraalvormige snijkanten. Voor algemene toepassingen o.a. bottom shouldering en facing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,077 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,5 g |
| Schakering | ic28 |
| Profiel | adkt 1505..r/l-hm (helimill) |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide (ongecoat) |
| Insertmaat | 15,5 mm |
| Type plaatje | helimill (adkt 1505..r/l-hm) |
| Draad | 5,6 mm |
| Type | adkt 150532r-hm |
| Snijdiameter | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen