Referenties
Iscar:ADKT 150532R-HM IC328
Rubix:A0165010
Fabrikant:5601349

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT HM90 ADKT 150532R IC328 - 5601349
HELIMILL inserts with 2 helical cutting edges and various corner radii for general use.
Iscar HELIMILL/HM90 freesswisselplaat ADKT 150532R-HM met TiCN-coating. Rechts-snijdend en geschikt voor o.a. staal/RVS bij bottom shouldering en (re)cessen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,3 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,8 g |
| Schakering | ic328 |
| Profiel | hm90 |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide (ticn gecoat) |
| Insertmaat | 9,57 mm |
| Type plaatje | adkt 150532r-hm |
| Draad | 3,2 mm |
| Type | adkt/ct 1505 (heli-mill/hm90 inserts) |
| Snijdiameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 294,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen