Referenties
Iscar:APKT 1003PDTR-RM IC950
Rubix:A0508848
Fabrikant:5601894

Technische samenvatting
| Schakering | pdtl-rm |
|---|---|
| Profiel | apkt 1003pdtr-rm |
| Richting | rechter |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT APKT 1003PDTR-RM IC950 5601894
HELIMILL insert with reinforced helical cutting edge for interrupted cut and heavy machining.
ISCAR freesswisselplaat APKT 1003PDTR-RM IC950 met rechtse snijrichting. Versterkte snijrand voor o.a. shouldering, facing en slotting in staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,74 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,9 g |
| Schakering | pdtl-rm |
| Profiel | apkt 1003pdtr-rm |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 6,71 mm |
| Type plaatje | enkelsnijdend wisselplaatje |
| Type | apkt 1003pdtr-rm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 196,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen