Referenties
Iscar:SEMT 1204AF-R-HS IC328
Rubix:20793300
Fabrikant:5601748

Technische samenvatting
| Type plaatje | vierkante freesplaat semt 1204af-r-hs (isoshred) voor 45° ruwbewerking |
|---|---|
| Schakering | rechter snijrichting (right hand) |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SEMT 1204AF-R-HS IC328 5601748
SEMT 1204AF-R-HS IC328 van Iscar is een vierkante freesplaat voor 45° ruwbewerking met chip-splitting serrated snijkant. Coating: TiCN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | vierkante freesplaat semt 1204af-r-hs (isoshred) voor 45° ruwbewerking |
| Schakering | rechter snijrichting (right hand) |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 12,65 mm |
| Bekleding | ticn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 290,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen