Referenties
Iscar:SEMT 1204AF-R-HS IC928
Rubix:20793304
Fabrikant:5604702

Technische samenvatting
| Type plaatje | semt 1204af-r-hs |
|---|---|
| Schakering | rechtshandig |
| Materiaal | volhardmetaal |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SEMT 1204AF-R-HS IC928 5604702
ISCAR freesswisselplaat SEMT 1204AF-R-HS IC928 (5604702) met TiAlN-coating voor 45° schruimen. Rechtshandig, 4 snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | semt 1204af-r-hs |
| Schakering | rechtshandig |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Insertmaat | 12,65 mm |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 290,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen