Referenties
Iscar:SPMT 100408R-HQ-M IC950
Rubix:A0510684
Fabrikant:5603702

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SPMT 100408R-HQ-M IC950 5603702
Positieve vierkante HELIQUAD freeskopwisselplaat (rechts) van Iscar, grade IC950. Toepasbaar voor facing, shouldering en slotting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | spmt 100408r-hq-m |
| Schakering | ic950 |
| Lengte zijkant | 10,2 mm |
| Dikte | 4,23 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen