Referenties
Walter:ODHW0504ZZN-A57 WAK15
Rubix:20406417
Fabrikant:5015818

Technische samenvatting
| Type plaatje | positieve achthoek (odhw) met spaansplinteraar a57 |
|---|---|
| Schakering | ticn+al2o3+(tin) |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
Productdetails : WALTER FREESWISSELPLAAT ODHW0504ZZN-A57 WAK15
Positieve achthoekige wisselplaten ODHW ...-A57 • Vrijloophoek pr=15° • WAK15 • Tiger·tec® • Neusstraal=0,8 mm • Lengte van de schraapsnijkant=1,2 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positieve achthoek (odhw) met spaansplinteraar a57 |
| Schakering | ticn+al2o3+(tin) |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+(tin) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 240,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen