SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X175MM
Frontplaatschroef met pen en Epdm 16 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHR16X6,3X175A2
Rubix:A0831664
Fabrikant:9057263 175
EAN:4043377210685


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 175 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X175MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X175MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 159,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
175 mm