Referenties
Colson:FSAB 1002 6150
Rubix:31047560
EAN:8717349077557

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSAB 1002 6150
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (72° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,67 excl. BTW
/ stuk
€ 18,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen