Referenties
Colson:FSAU 1252 6150
Rubix:31047565
EAN:8717349077625

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSAU 1252 6150
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van polyurethaan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,29 excl. BTW
/ stuk
€ 24,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden