BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BH-ALST 127K
Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-ALST 127K
Rubix:31053141
Fabrikant:742509
EAN:4047526076290

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BH-ALST 127K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- metaal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2112 g |
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 54 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | groen |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 170 mm | |
| 54 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,65 excl. BTW
/ stuk
€ 168,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
450 kg
