Referenties
Colson:FSCN 1003 6151
Rubix:31042166
EAN:8717349077717

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSCN 1003 6151
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van gietijzer met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van - 20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,9 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,61 excl. BTW
/ stuk
€ 40,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen