Referenties
Colson:JXPG 1005 1000
Rubix:31044838
EAN:8717349094110

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPG 1005 1000
zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem - wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,61 excl. BTW
/ stuk
€ 35,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen