Referenties
Colson:FSCV 1253 6443
Rubix:31042214
EAN:8717349077977

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSCV 1253 6443
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van vulkollan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,8 g |
| Laadcapaciteit | 485 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,93 excl. BTW
/ stuk
€ 108,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden