Referenties
Blickle:L-RD 162R-FI-FS
Rubix:A0720645
Fabrikant:912926
EAN:4047526379735

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-RD 162R-FI-FS
Zwenkwiel van geperst staal, middelzwaar ontwerp, met bovenplaatbevestiging, met remsysteem 'stop-fix', stalen voetbeugel, wiel met 'Blickle Comfort' tweecomponenten massief rubberband, met geperste stalen velg
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-free
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 150 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verhoogde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, geschroefd of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-free
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 150 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verhoogde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, geschroefd of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-free
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-free
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 150 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verhoogde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, geschroefd of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-free
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 150 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling in de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verhoogde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Band: Tweecomponenten massief rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
Velg: Geperst staal, sterke velgconstructie met buisvormige stalen naaf, geschroefd of geperst, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-free
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 565 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | l-rd |
| Lagertype | rolager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,62 excl. BTW
/ stuk
€ 217,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
