Referenties
Colson:FSPN 0802 5000
Rubix:31042290
EAN:8717349078431

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSPN 0802 5000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide met enkel kogellager - gebruikstemperaturen van - 20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Laadcapaciteit | 175 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,85 excl. BTW
/ stuk
€ 14,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen