Referenties
Colson:JLFL 1001 1000
Rubix:31047709
EAN:8717349084784

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JLFL 1001 1000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van fenol met glijlager - gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van fenol met glijlager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
• wiel van fenol met glijlager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
Toepassingen
Bakkerijwielen (160 - 240 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polymeer |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,28 excl. BTW
/ stuk
€ 29,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen