BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND POEV 100/15R
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:POEV 100/15R
Rubix:31056132
Fabrikant:20396
EAN:4047526020392

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND POEV 100/15R
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur zwart
- op de wielkern / velg gevulkaniseerd
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur zwart
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 271 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| 38 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,27 excl. BTW
/ stuk
€ 28,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
200 kg
