Referenties
Colson:FTAB 1252 6150
Rubix:31047352
EAN:8717349010516

Productdetails : COLSON BOKWIEL ALUMINIUM/RUBBER 125 MM FTAB 1252 6150
middel bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (72° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,07 excl. BTW
/ stuk
€ 21,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden