Referenties
Colson:FTCO 1252 5000
Rubix:31042458
EAN:8717349079391

Productdetails : COLSON BOKWIEL FTCO 1252 5000
middel bokvork van verzinkt plaatstaal - composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel bokvork van verzinkt plaatstaal
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,86 excl. BTW
/ stuk
€ 16,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen