Referenties
Colson:FTPU 1252 2001
Rubix:31047592
EAN:8717349079902

Productdetails : COLSON BOKWIEL FTPU 1252 2001
middel bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern en enkel kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,2 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,26 excl. BTW
/ stuk
€ 24,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen