BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50K-FK-E01
Wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 50KF-E01
Rubix:31050559
Fabrikant:644229
EAN:4047526644222

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50K-FK-E01
Band:
- zacht rubber "Blickle Soft", zeer elastisch, ronde vorm, hardheid 50 Shore A
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
- bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 72 mm | |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,63 excl. BTW
/ stuk
€ 33,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
