FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS8 8029488

Functioneel element VMPA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-VSP-QS8
Rubix:05127600
Fabrikant:8029488
EAN:4052568109943
FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS8 8029488

Technische samenvatting

Typeverticale voedingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS8 8029488


verticale drukaanvoerplaat VMPA2-VSP-QS8 Roosterafmeting=21 mm, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Stuurdruk=3 - 8 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1
Vertical pressure supply plate VMPA2-VSP-QS8 8029488

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverticale voedingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
€ 42,66 excl. BTW
/ stuk
€ 51,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen