Referenties
Colson:FXPP 0801 1000
Rubix:31042682
EAN:8717349081066

Productdetails : COLSON BOKWIEL FXPP 0801 1000
bokvork van roestvaststaal - wiel van polypropyleen met glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel van polypropyleen met glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polypropyleen met glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,30 excl. BTW
/ stuk
€ 18,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen