BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL POLYAMIDE LS SPO 200K 48421

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LS-SPO 200K
Rubix:A0224659
Fabrikant:48421
EAN:4047526048426
BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL POLYAMIDE LS SPO 200K 48421

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1500 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL POLYAMIDE LS SPO 200K 48421


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie SPO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5060 g
Laadcapaciteit1500 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat140 mm
245 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
367,14 excl. BTW
/ stuk
444,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte