Referenties
Colson:FXRG 1002 6123
Rubix:31042722
EAN:8717349081462

Productdetails : COLSON BOKWIEL FXRG 1002 6123
bokvork van roestvaststaal - wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en dubbel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,71 excl. BTW
/ stuk
€ 52,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen