GISS MARKERINGSKETTING G-SIGNAL ROOD-WIT - 840850 (ST=25MT)

Markeringsketting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:840850
Rubix:22160458
EAN:3660338069031
GISS MARKERINGSKETTING G-SIGNAL ROOD-WIT - 840850 (ST=25MT)
Technische samenvatting
Lengte25 m
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS MARKERINGSKETTING G-SIGNAL ROOD-WIT - 840850 (ST=25MT)


Ketting van polyethyleen, gestabiliseerd voor UV. Diameter 8 mm. Lengte 25 m. Wordt verkocht per zak. Verkrijgbaar in rood-wit of in geel-zwart.
TOEPASSINGEN
Voor het markeren, afbakenen en beschermen van afgeschermde ruimten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte25 m
Kleurrood
Diameter8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,75 excl. BTW
/ stuk
43,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

Select varianten (2)