Referenties
Vervangen ref.:863290
GISS:894409
Rubix:A0558669
Fabrikant:894409
EAN:3660338468247

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NBR ONE 2 MT 8 - 894409
De GISS G-NBR ONE 2 handschoenen zijn ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tegen mechanische risico’s, terwijl ze tegelijk een optimaal comfort garanderen. Dankzij de nitrilcoating leveren ze uitstekende prestaties in olieachtige en vette omgevingen.
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen combineren een katoenen jersey drager met een open rug en een nitrilcoating over 3/4 van de handschoen. Dit zorgt voor zowel comfort als ademend vermogen. De elastische gebreide polsboord garandeert een perfecte pasvorm en beperkt de indringing van vuil of deeltjes, wat de veiligheid tijdens het werk verhoogt. De nitrilcoating biedt een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en slijtage, en is bovendien weinig gevoelig voor warmte. Dit model is ideaal voor industriële werkzaamheden waarbij grip en bescherming essentieel zijn.
Specificaties:
• Coating: nitril
• Drager: katoenen jersey
• Rug: open
• Pols: elastische gebreide boord
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Zeer hoog niveau van vingergevoeligheid
• Verpakking: individueel verpakt
Normen:
• CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN ISO 21420: vingergevoeligheid 5/5
• EN 388 (3 1 1 1 X): schuurbestendigheid 3/4, snijweerstand 1/4, scheurweerstand 1/4, perforatieweerstand ¼, weerstand tegen snijwonden door scherpe voorwerpen (X, niet-getest)
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht. Het merk voldoet vandaag aan de behoeften van bijna 40.000 klanten in Europa door hoogwaardige materialen, naleving van alle Europese normen en een sterke focus in het beschermen van werknemers met rentabele en betrouwbare bedrijfsvoering te garanderen in de levering van PBM's en veiligheidsoplossingen. Met een aanwezigheid in 22 landen en meer dan 650 vestigingen biedt GISS een lokale service en erkende technische expertise.
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen combineren een katoenen jersey drager met een open rug en een nitrilcoating over 3/4 van de handschoen. Dit zorgt voor zowel comfort als ademend vermogen. De elastische gebreide polsboord garandeert een perfecte pasvorm en beperkt de indringing van vuil of deeltjes, wat de veiligheid tijdens het werk verhoogt. De nitrilcoating biedt een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en slijtage, en is bovendien weinig gevoelig voor warmte. Dit model is ideaal voor industriële werkzaamheden waarbij grip en bescherming essentieel zijn.
Specificaties:
• Coating: nitril
• Drager: katoenen jersey
• Rug: open
• Pols: elastische gebreide boord
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Zeer hoog niveau van vingergevoeligheid
• Verpakking: individueel verpakt
Normen:
• CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN ISO 21420: vingergevoeligheid 5/5
• EN 388 (3 1 1 1 X): schuurbestendigheid 3/4, snijweerstand 1/4, scheurweerstand 1/4, perforatieweerstand ¼, weerstand tegen snijwonden door scherpe voorwerpen (X, niet-getest)
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht. Het merk voldoet vandaag aan de behoeften van bijna 40.000 klanten in Europa door hoogwaardige materialen, naleving van alle Europese normen en een sterke focus in het beschermen van werknemers met rentabele en betrouwbare bedrijfsvoering te garanderen in de levering van PBM's en veiligheidsoplossingen. Met een aanwezigheid in 22 landen en meer dan 650 vestigingen biedt GISS een lokale service en erkende technische expertise.
Sterke punten
• Uitstekende grip in olieachtige en vette omgevingen
• Verhoogd comfort dankzij ademende katoenen drager
• Goede slijtvastheid voor een langere levensduur
• Verhoogd comfort dankzij ademende katoenen drager
• Goede slijtvastheid voor een langere levensduur
Toepassingen
De GISS G-NBR ONE 2 handschoenen zijn ideaal voor een brede waaier aan industriële en logistieke toepassingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor verzending en ontvangst, assemblage en inspectie van motoronderdelen, afvalinzameling, het hanteren van platen en lichte metalen, ponswerkzaamheden en algemene handling in olieachtige of vette omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Materiaal | katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,01 excl. BTW
/ paar
€ 2,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen