Referenties
Ansell:48-919-10
Rubix:A0208581
Fabrikant:48919100
EAN:0076490436001

Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-919 MT 10
- Gemaakt van een naadloze voering, volledig gedompeld in NBR coating
- De handschoenen zijn volledig in NBR gedompeld om bescherming te bieden tegen blootstelling aan industriële vloeistoffen
- De ruwe NBR-coating op de palm zorgt voor een stevige greep in een olieachtige omgeving
- Voor arbeiders die kleine en middelgrote onderdelen hanteren die gecoat zijn met olie of smeermiddel
Rendabele oplossing voor lichtgewicht toepassingen die een duurzame coating en stevige grip in olieachtige omgevingen vereisen.
Sterke punten
- Goede combinatie van grip en olieafstoting
- Uitstekende schuurweerstand
- De dubbellaagse nitrilcoating houdt de handen droog en comfortabel bij het hanteren van olieachtige onderdelen en gereedschappen
- Voldoet aan de normen EN420 (Algemene vereisten) en EN388 (Mechanische gevaren)
- Elastische gebreide pols zorgt voor goede pasvorm
- Toepasbaar in olieachtige omgevingen
Toepassingen
Assemblage van onderdelen|Onderhoud|Metaalproductie|Kwaliteitscontrole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Verpakking | 12 paar zak |
| Kleur | rood |
| Materiaal | polyester (voering) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 516,96 excl. BTW
/ 144 paar
€ 625,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen