GISS HANDSCHOEN G-NBR ONE 2 MT 9 - 894410

G-NBR ONE 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:863291
GISS:894410
Rubix:A0558668
Fabrikant:894410
EAN:3660338468254
GISS HANDSCHOEN G-NBR ONE 2 MT 9 - 894410
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NBR ONE 2 MT 9 - 894410


De GISS G-NBR ONE 2 handschoenen zijn ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tegen mechanische risico’s, terwijl ze tegelijk een optimaal comfort garanderen. Dankzij de nitrilcoating leveren ze uitstekende prestaties in olieachtige en vette omgevingen.

Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen combineren een katoenen jersey drager met een open rug en een nitrilcoating over 3/4 van de handschoen. Dit zorgt voor zowel comfort als ademend vermogen. De elastische gebreide polsboord garandeert een perfecte pasvorm en beperkt de indringing van vuil of deeltjes, wat de veiligheid tijdens het werk verhoogt. De nitrilcoating biedt een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en slijtage, en is bovendien weinig gevoelig voor warmte. Dit model is ideaal voor industriële werkzaamheden waarbij grip en bescherming essentieel zijn.

Specificaties:
• Coating: nitril
• Drager: katoenen jersey
• Rug: open
• Pols: elastische gebreide boord
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Zeer hoog niveau van vingergevoeligheid
• Verpakking: individueel verpakt

Normen:
• CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN ISO 21420: vingergevoeligheid 5/5
• EN 388 (3 1 1 1 X): schuurbestendigheid 3/4, snijweerstand 1/4, scheurweerstand 1/4, perforatieweerstand ¼, weerstand tegen snijwonden door scherpe voorwerpen (X, niet-getest)

Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht. Het merk voldoet vandaag aan de behoeften van bijna 40.000 klanten in Europa door hoogwaardige materialen, naleving van alle Europese normen en een sterke focus in het beschermen van werknemers met rentabele en betrouwbare bedrijfsvoering te garanderen in de levering van PBM's en veiligheidsoplossingen. Met een aanwezigheid in 22 landen en meer dan 650 vestigingen biedt GISS een lokale service en erkende technische expertise.

Sterke punten

• Uitstekende grip in olieachtige en vette omgevingen
• Verhoogd comfort dankzij ademende katoenen drager
• Goede slijtvastheid voor een langere levensduur

Toepassingen

De GISS G-NBR ONE 2 handschoenen zijn ideaal voor een brede waaier aan industriële en logistieke toepassingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor verzending en ontvangst, assemblage en inspectie van motoronderdelen, afvalinzameling, het hanteren van platen en lichte metalen, ponswerkzaamheden en algemene handling in olieachtige of vette omgevingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaalkatoen
€ 2,01 excl. BTW
/ paar
€ 2,43 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 2,01 excl. BTW / paar
24 of meer
€ 1,67 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat