TEGERA HANDSCHOEN 9105 MT 8
Synthetische leren handschoen TEGERA 9105
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9105-8
Rubix:A0613576
EAN:7392626012127

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9105 MT 8
De TEGERA PRO 9105 handschoen combineert grip, vingergevoeligheid en duurzaamheid. Dankzij het ontwerp en de klittenbandsluiting biedt deze handschoen een natuurlijke pasvorm op de hand, wat de precisie van bewegingen bevordert bij fijn assemblagewerk.
Kenmerken:
De TEGERA PRO 9105 van de TEGERA® PRO-collectie combineert comfort en functionaliteit voor assemblage- en lichte handlingtoepassingen. De constructie in Microthan® biedt een slijtvaste handpalm met behoud van een extreem goede vingertopgevoeligheid. De klittenbandsluiting (Velcro) verbetert de pasvorm en beperkt het binnendringen van stof. Deze handschoen is chroomvrij, wat bijdraagt aan het verminderen van allergierisico’s. Versterkte naden en vingers verhogen de duurzaamheid, terwijl de voorgevormde duim het draagcomfort en de bewegingsvrijheid verbetert. De geïntegreerde reflector verhoogt de zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht.
Specificaties:
• Handpalm-materiaal: Microthan® (polyurethaan en nylon)
• Rugmateriaal: polyester
• Ongevoerd
• Lengte: 216 tot 253 mm
• Kleur: zwart
• Sluitingsmethode: klittenbandsluiting (Velcro)
Normen:
• Voldoet aan de norm EN ISO 21420 betreffende algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• Voldoet aan de norm EN 388 + A1, waarvan de waarden 1111X de volgende prestatieniveaus aangeven: slijtvastheid (1), snijweerstand (1), scheurweerstand (1), perforatieweerstand (1)
• Gemiddelde risicocategorie (Cat. II) volgens de EU-verordening 2016/425 inzake PBM's
Kenmerken:
De TEGERA PRO 9105 van de TEGERA® PRO-collectie combineert comfort en functionaliteit voor assemblage- en lichte handlingtoepassingen. De constructie in Microthan® biedt een slijtvaste handpalm met behoud van een extreem goede vingertopgevoeligheid. De klittenbandsluiting (Velcro) verbetert de pasvorm en beperkt het binnendringen van stof. Deze handschoen is chroomvrij, wat bijdraagt aan het verminderen van allergierisico’s. Versterkte naden en vingers verhogen de duurzaamheid, terwijl de voorgevormde duim het draagcomfort en de bewegingsvrijheid verbetert. De geïntegreerde reflector verhoogt de zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht.
Specificaties:
• Handpalm-materiaal: Microthan® (polyurethaan en nylon)
• Rugmateriaal: polyester
• Ongevoerd
• Lengte: 216 tot 253 mm
• Kleur: zwart
• Sluitingsmethode: klittenbandsluiting (Velcro)
Normen:
• Voldoet aan de norm EN ISO 21420 betreffende algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• Voldoet aan de norm EN 388 + A1, waarvan de waarden 1111X de volgende prestatieniveaus aangeven: slijtvastheid (1), snijweerstand (1), scheurweerstand (1), perforatieweerstand (1)
• Gemiddelde risicocategorie (Cat. II) volgens de EU-verordening 2016/425 inzake PBM's
Suitable for fine assembly work in dry and slightly oily environments.
Sterke punten
• Nauwkeurige pasvorm en veilige fixatie dankzij ergonomisch ontwerp en Velcro-sluiting
• Hoge soepelheid voor optimale bewegingsvrijheid bij fijn werk
• Goede grip op droge of licht olieachtige oppervlakken door Microthan®-handpalm
• Verhoogde duurzaamheid door versterkte naden en vingers
• Langdurig comfort dankzij lichtgewicht en ademend nylon
• Verminderd irritatierisico door chroomvrije uitvoering
• Betere zichtbaarheid in donkere omgevingen dankzij reflector
• Hoge soepelheid voor optimale bewegingsvrijheid bij fijn werk
• Goede grip op droge of licht olieachtige oppervlakken door Microthan®-handpalm
• Verhoogde duurzaamheid door versterkte naden en vingers
• Langdurig comfort dankzij lichtgewicht en ademend nylon
• Verminderd irritatierisico door chroomvrije uitvoering
• Betere zichtbaarheid in donkere omgevingen dankzij reflector
Toepassingen
Deze hanteringshandschoen is bedoeld voor precisie-assemblage en werkzaamheden die een hoge vingergevoeligheid vereisen. Hij is geschikt voor droge of licht olieachtige omgevingen, op gladde of schone oppervlakken. Hij is bijzonder geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, fijnmechanica, machinebediening, HVAC-installaties, transport, logistiek en magazijnwerk. Daarnaast is hij toepasbaar in sectoren zoals de productie van metaal, glas, beton, pulp- en papier, de auto-industrie, biowetenschappen en elektronica, evenals in dienstverlening, distributie en infrastructuur. Deze handschoen biedt betrouwbare bescherming tegen schaafwonden, blaren, krassen, aanraking met vuil, uitdroging, scheurwonden en kloven bij herhaald hanteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64,3 g |
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,62 excl. BTW
/ 6 paar
€ 125,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen