GISS HANDSCHOEN G-PU 2 GRIJS MT 9 - 898418
G-PU 2 HANDSCHOENEN GRIJS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:839992
GISS:898418
Rubix:A0871923
Fabrikant:898418
EAN:3660338521492


Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-PU 2 GRIJS MT 9 - 898418
De G-PU 2 handschoenen combineren soepelheid en comfort dankzij een naadloze polyester voering van 13-gauge en een PU-coating op de handpalm en vingers.
Het ontwerp garandeert een uitstekende bewegingsvrijheid en een precieze grip.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren (wit, grijs, zwart) en maten (6 tot 11), bieden ze een optimale pasvorm met een elastische pols.
Wasbaar en duurzaam, behouden ze hun prestaties in de tijd en voldoen ze aan de eisen van de norm EN 388:2016.
Het ontwerp garandeert een uitstekende bewegingsvrijheid en een precieze grip.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren (wit, grijs, zwart) en maten (6 tot 11), bieden ze een optimale pasvorm met een elastische pols.
Wasbaar en duurzaam, behouden ze hun prestaties in de tijd en voldoen ze aan de eisen van de norm EN 388:2016.
Sterke punten
Zeer goede vingergevoeligheid, wasbaar en sneldrogend, met een polyester voering van 13-gauge voor optimaal comfort.
Toepassingen
Ideaal voor droge omgevingen zijn de G-PU 2 handschoenen geschikt voor precisiewerk en lichte manutentie in sectoren zoals elektronische assemblage, fijnmechanica, productie, logistiek en onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 12 paar/zak; 240 paar/karton |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ paar
€ 1,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen