GISS HANDSCHOEN G-WISP PLUS MT11 - 839980

Handschoenen G-WISP PLUS 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:839980
Rubix:22160350
EAN:3660338055508
GISS HANDSCHOEN G-WISP PLUS MT11 - 839980

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-WISP PLUS MT11 - 839980


De GISS G-WISP PLUS 2 is een hoogwaardige veiligheidshandschoen, ontworpen om comfort, veiligheid en beweeglijkheid te bieden. Deze handschoen is vervaardigd uit geitenkorrel en onderscheidt zich door de soepelheid en robuustheid. Het ontwerp met gevlochten duim, elastisch gebreide pols en geïntegreerde slagaderbescherming garandeert een perfecte en betrouwbare pasvorm. Dit product is ideaal voor droge werkomgevingen, waar precisie en draagcomfort essentieel zijn bij lichte hanteringswerkzaamheden.

Kenmerken:
De G-WISP PLUS 2 handschoen is volledig gemaakt van geitenkorrel die bekendstaat om zijn fijnheid, soepelheid en slijtvastheid. De gevlochten duim zorgt voor een betere ergonomie, terwijl de elastisch gebreide pols een optimaal en comfortabel draagcomfort biedt zonder te knellen. De geïntegreerde slagaderbescherming verhoogt de veiligheid bij handelingen. Deze handschoen combineert een grote bewegingsvrijheid met een effectieve bescherming tegen lichte mechanische risico’s. Hij is bijzonder geschikt voor precisiewerk in droge omgevingen.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: geitenkorrel
• Coating: geen
• Duimtype: gevlochten
• Pols: elastisch gebreid
• Slagaderbescherming: geïntegreerd
• Gebruiksomgeving: droog
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• Kleur: natuurlijk wit

Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): slijtvastheid van niveau 2, snijweerstand van niveau 1, scheurweerstand van niveau 2, perforatieweerstand van niveau 2
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor PBM’s binnen de Europese Unie
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, met ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
EN388 :2016 + A1 :2018 2122X

Sterke punten

• Uitzonderlijke soepelheid dankzij geitenkorrel
• Optimale ergonomie met gevlochten duim
• Geïntegreerde slagaderbescherming voor extra veiligheid
• Elastisch gebreide pols voor comfortabel draagcomfort
• Hoge behendigheid voor precisiewerk
• Comfortabel bij repetitief gebruik
• Bescherming tegen de meest voorkomende mechanische risico’s
• Vrij van schadelijke of kankerverwekkende stoffen

Toepassingen

Deze veiligheidshandschoen is ideaal voor werkzaamheden zoals hantering, het besturen van voertuigen of machines, logistiek, opslag en het hanteren van hand- of elektrisch gereedschap. Hij is geschikt voor functies waarbij een precieze grip, bescherming tegen lichte mechanische risico’s en langdurig draagcomfort in droge omgevingen vereist zijn. Deze handschoen is perfect voor heftruckchauffeurs, onderhoudsmedewerkers, logistieke operators en professionals in montage of doe-het-zelf.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalgeitenleer
€ 5,79 excl. BTW
/ paar
€ 7,01 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 5,79 excl. BTW / paar
120 of meer
€ 4,17 excl. BTW / paar
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat