SPARTEX G-RECORD STARTING KIT 5 2000X1000X388 892331
G-RECORD buisvormige planken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:892331
Rubix:A0283837
EAN:3612971212084


Technische samenvatting
| Type | opbergelement |
|---|---|
| Belasting per trap | 221 kg |
| Aantal niveaus | 5 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX G-RECORD STARTING KIT 5 2000X1000X388 892331
Compacte plankenset met beklede stalen staanders met hulzen, geperforeerd met intervallen van 40 mm voor het aanpassen van de buisvormige planken.
Uitgerust met kunststof poten en 5 buisvormige planken. Afwerking
van ge
galvaniseerd staal Optie voor isobois planken voor het opbergen van kleine onverpakte onderdelen.
Maximale belasting per baai 1600 kg.
Maximale belasting per plank: 250 kg (gelijkmatig verdeeld volgens configuratie).
- Startelement: 4 posten 2000 mm hoog en 5 buisvormige planken
- Volgende element: 2 posten 2000 mm hoog en 5 buisvormige planken.
Uitgerust met kunststof poten en 5 buisvormige planken. Afwerking
van ge
galvaniseerd staal Optie voor isobois planken voor het opbergen van kleine onverpakte onderdelen.
Maximale belasting per baai 1600 kg.
Maximale belasting per plank: 250 kg (gelijkmatig verdeeld volgens configuratie).
- Startelement: 4 posten 2000 mm hoog en 5 buisvormige planken
- Volgende element: 2 posten 2000 mm hoog en 5 buisvormige planken.
Voldoet aan FEM 10.2.06 & Eurocode III aanbevelingen
Sterke punten
Zeer stabiele planken, zonder kruising voor tweezijdig gebruik. Eenvoudig te bevestigen door de onderdelen eenvoudig aan elkaar te monteren
Toepassingen
Multifunctionele opslag van archieven, dozen, mechanische onderdelen, kunststof containers, gereedschappen...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opbergelement |
| Belasting per trap | 221 kg |
| Aantal niveaus | 5 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Diepte | 388 mm |
| Type plank | buisvormig |
| Statische lading | 1600 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,52 excl. BTW
/ stuk
€ 202,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen