SPARTEX G-STORAGE FOLLOWING KIT 4 2000X1260X600 MESH 892403
Stelling met gaasplanken G-STORAGE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854537
Spartex:892403
Rubix:A0283739
EAN:3660338449703


Technische samenvatting
| Type | volgende kit |
|---|---|
| Belasting per trap | 460 kg |
| Aantal niveaus | 4 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX G-STORAGE FOLLOWING KIT 4 2000X1260X600 MESH 892403
Rek met staanders voorzien van geperforeerde gegalvaniseerde metalen platen met een interval van 62,5 mm voor het verstellen van de legborden
4 legborden, maximaal draagvermogen per legbord 460kg, maximale belasting per vak 2500kg afhankelijk van de configuratie
Staanders en legborden afgewerkt in gelakt staal RAL 7024.
Zonder dwarsbalk voor enkelzijdig en dubbelzijdig gebruik.
Samenstelling elementen :
- Startelement : 4 staanders en 4 legborden
- Volgend element : 2 palen en 4 legborden
Installatievoorwaarden
- Controleer of de vloer voldoende capaciteit heeft, correct en vlak is
- Plaats een legbord aan de voet van de palen op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50cm
- Let erop dat de zwaarste lasten aan de voet van het rek worden geplaatst.
4 legborden, maximaal draagvermogen per legbord 460kg, maximale belasting per vak 2500kg afhankelijk van de configuratie
Staanders en legborden afgewerkt in gelakt staal RAL 7024.
Zonder dwarsbalk voor enkelzijdig en dubbelzijdig gebruik.
Samenstelling elementen :
- Startelement : 4 staanders en 4 legborden
- Volgend element : 2 palen en 4 legborden
Installatievoorwaarden
- Controleer of de vloer voldoende capaciteit heeft, correct en vlak is
- Plaats een legbord aan de voet van de palen op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50cm
- Let erop dat de zwaarste lasten aan de voet van het rek worden geplaatst.
Voldoet aan FEM 10.2.06 & Eurocode III
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | volgende kit |
| Belasting per trap | 460 kg |
| Aantal niveaus | 4 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 1260 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Type plank | gaas |
| Statische lading | 2500 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 547,35 excl. BTW
/ stuk
€ 662,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen