GISS DISPOSABLE OORDOP SOFT DETEK (DS=100PR) 887765

G-SOFT DETEK oordopjes

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:887765
Rubix:A0174071
EAN:3660338411489
GISS DISPOSABLE OORDOP SOFT DETEK (DS=100PR) 887765
brand logo

Technische samenvatting

Kleurblauw
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)38 dB
Koordja
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISPOSABLE OORDOP SOFT DETEK (DS=100PR) 887765


De GISS G-SOFT DETEK wegwerpoordoppen bieden een doeltreffende bescherming tegen schadelijk lawaai. Ze zijn gemaakt van zacht polyurethaanschuim en uitgerust met een geïntegreerd metalen inzetstuk, waardoor ze detecteerbaar zijn, zoals vereist is in onder andere de voedingsverwerkingsindustrie.

Kenmerken:
Deze wegwerpoordoppen zijn vervaardigd uit zacht polyurethaanschuim (PU) en garanderen een hoog draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. De conische vorm past zich snel en natuurlijk aan de meeste gehoorgangen aan, wat een eenvoudige plaatsing en een betrouwbare geluidsafdichting verzekert. Het geïntegreerde koord maakt het mogelijk de oordoppen rond de nek te dragen, wat verlies voorkomt en de hygiëne verbetert. Dankzij het ingebouwde metalen inzetstuk zijn deze doppen detecteerbaar door controlesystemen, conform de specifieke vereisten van de voedingsverwerkingsindustrie. Met de uitzonderlijk hoge geluidsdemping (SNR 38 dB) beschermen ze het gehoor doeltreffend, zelfs in de meest lawaaierige industriële omgevingen.

Specificaties:
• Model: G-SOFT DETEK
• Type: wegwerpoordoppen
• Materiaal: polyurethaanschuim
• Vorm: conisch
• Metalen inzetstuk: ja, geïntegreerd en detecteerbaar
• Koord: ja
• Kleur: blauwe oordop, zwart koord
• Geluidsdemping: SNR = 38 dB
• Demping H/M/L: 37/35/33 dB
• Verpakking: dispenserdoos met 100 paar
• Individuele verpakking: per paar in zakje

Normen:
CE-gemarkeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s.
Gecertificeerd volgens de norm EN 352-2 (SNR = 38 dB).

Merkinformatie:
GISS, het exclusieve merk van de Rubix-groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Met bijna 40.000 klanten in heel Europa levert GISS betrouwbare, kwalitatieve producten die voldoen aan de strengste Europese normen. Het merk combineert hoogwaardige materialen, geoptimaliseerde ontwerpen en technische expertise om duurzame en kostenbesparende oplossingen te bieden. Het aanbod omvat bescherming van het hoofd, de ogen, het gezicht, de ademhaling, het gehoor, de handen, het lichaam, de voeten en valbeveiliging.

Sterke punten

• Hoog draagcomfort dankzij zacht schuim, ook bij langdurig gebruik
• Snel detecteerbaar in de voedingsverwerkingsindustrie dankzij geïntegreerd metalen inzetstuk
• Hoge geluidsdemping (SNR 38 dB) voor maximale bescherming
• Praktische dispenserdoos met individuele verpakking en koord voor meer hygiëne

Toepassingen

De GISS G-SOFT DETEK oordoppen zijn geschikt voor alle omgevingen met hoge geluidsniveaus. Ze worden met name aanbevolen in de voedingsverwerkingsindustrie, de olie- en gassector, productiebedrijven, werkplaatsen, de bouw en constructie, evenals in de energiesector. Dankzij de detecteerbare constructie bieden ze extra veiligheid in omgevingen met strikte protocollen voor controle op vreemde voorwerpen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid240
Kleurblauw
Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR)38 dB
Koordja
Detecteerbaarja
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Typewegwerp
Materiaalflexibel polyurethaanschuim
€ 53,83 excl. BTW
/ doos
€ 65,13 incl. BTW
staffelprijzen
1 doos
€ 53,83 excl. BTW / doos
5 of meer
€ 48,24 excl. BTW / doos
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden