GISS HERBRUIKB.OORDOP G-SOFT PLUS DETEK 887767 (DS=50PR)
G-SOFT PLUS DETEK Oordoppen, herbruikbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:887767
Rubix:A0174069
EAN:3660338411496


Technische samenvatting
| Kleur | blauw |
|---|---|
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 33 dB |
| Koord | ja |
Documenten
Productdetails : GISS HERBRUIKB.OORDOP G-SOFT PLUS DETEK 887767 (DS=50PR)
De G-SOFT PLUS DETEK oordopjes met koord van GISS zijn, zoals hun naam al aangeeft, detecteerbaar en herbruikbaar. Ze bieden betrouwbare gehoorbescherming tegen matig tot hard geluid.
Kenmerken:
Deze oordopjes zijn voorgevormd om een snelle en eenvoudige plaatsing in de gehoorgang mogelijk te maken dankzij de flexibele inbrengsteel. Ze zijn vervaardigd uit zacht maar stevig TPR (thermoplastisch rubber) en garanderen een hoog draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. In zowel het oordopje als het koord zit een metalen inzetstuk verwerkt, waardoor ze optimaal detecteerbaar zijn door metaaldetectoren. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende oorvormen en eenvoudig te reinigen, waardoor ze herhaaldelijk kunnen worden gebruikt zonder prestatieverlies.
Specificaties:
• Model: G-SOFT PLUS DETEK
• Met koord: ja
• Rubix-referentie: 887767
• Maat: universeel
• Type: voorgevormde, herbruikbare oordopjes
• Materiaal: TPR (thermoplastisch rubber)
• Inzetstuk: metaal (in dop en koord)
• Geluidsdemping SNR: 33 dB
• Demping H/M/L: H: 33 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
• Kleur: blauw
• Verpakking: doos van 50 paar
• Reiniging: lauw water en milde zeep, aan de lucht laten drogen
Normen:
De GISS G-SOFT PLUS DETEK oordopjes voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zijn gecertificeerd volgens de norm EN 352-2 voor gehoorbescherming.
Merkinformatie:
GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsaccessoires en levert vandaag aan bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het biedt een compleet en toegankelijk assortiment producten die voldoen aan de strengste eisen, zonder ooit concessies te doen aan kwaliteit of veiligheid. Alle GISS-producten zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen en voldoen aan de geldende Europese normen.
Kenmerken:
Deze oordopjes zijn voorgevormd om een snelle en eenvoudige plaatsing in de gehoorgang mogelijk te maken dankzij de flexibele inbrengsteel. Ze zijn vervaardigd uit zacht maar stevig TPR (thermoplastisch rubber) en garanderen een hoog draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. In zowel het oordopje als het koord zit een metalen inzetstuk verwerkt, waardoor ze optimaal detecteerbaar zijn door metaaldetectoren. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende oorvormen en eenvoudig te reinigen, waardoor ze herhaaldelijk kunnen worden gebruikt zonder prestatieverlies.
Specificaties:
• Model: G-SOFT PLUS DETEK
• Met koord: ja
• Rubix-referentie: 887767
• Maat: universeel
• Type: voorgevormde, herbruikbare oordopjes
• Materiaal: TPR (thermoplastisch rubber)
• Inzetstuk: metaal (in dop en koord)
• Geluidsdemping SNR: 33 dB
• Demping H/M/L: H: 33 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
• Kleur: blauw
• Verpakking: doos van 50 paar
• Reiniging: lauw water en milde zeep, aan de lucht laten drogen
Normen:
De GISS G-SOFT PLUS DETEK oordopjes voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zijn gecertificeerd volgens de norm EN 352-2 voor gehoorbescherming.
Merkinformatie:
GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsaccessoires en levert vandaag aan bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het biedt een compleet en toegankelijk assortiment producten die voldoen aan de strengste eisen, zonder ooit concessies te doen aan kwaliteit of veiligheid. Alle GISS-producten zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen en voldoen aan de geldende Europese normen.
Sterke punten
• Verhoogde detecteerbaarheid dankzij metalen inzetstuk in dop en koord, vermindert risico op contaminatie in de voedingsindustrie
• Snelle en moeiteloze plaatsing dankzij de voorgevormde vorm en flexibele steel
• Eenvoudig te reinigen en herbruikbaar, wat afval en kosten vermindert
• Snelle en moeiteloze plaatsing dankzij de voorgevormde vorm en flexibele steel
• Eenvoudig te reinigen en herbruikbaar, wat afval en kosten vermindert
Toepassingen
Deze oordopjes zijn aanbevolen voor lawaaierige omgevingen waar detecteerbaarheid cruciaal is. Ze zijn bijzonder geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie, zoals zuivelfabrieken, conservenfabrieken, laboratoria, industriële keukens en cleanrooms. Dankzij het robuuste en het hygiënische ontwerp zijn ze ook ideaal voor de farmaceutische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 33 dB |
| Koord | ja |
| Detecteerbaar | ja |
| Hoofdmateriaal | rubber |
| Type | herbruikbaar |
| Materiaal | hermoplastisch rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,05 excl. BTW
/ doos
€ 65,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden